USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com
税込¥13,178
¥11,980
ケーブルは容量に対して十分な太さでしっかりしていて安心しました。プラス&マイナスがハッキリ確認出来て使いやすい・
探していたプラグがお値打ちに手に入って大変満足しています。ケーブル付きなので半田箇所も少なく済み、失敗も少なくなって良いと思います。
次回もまた購入したいです。
ありがとうございました。
広帯域受信機アルインコDJ-X7の充電ケーブル作成用に購入
USB電源から充電できるケーブルを何本も作成して、どこでも出先でも充電できて便利です。
いろいろなDCケーブルが有りますが、カメラに使用するのに制約が有りますので、このDCプラグコードを採用。以前東京の秋葉原電気街で250本位購入してた事が有り、探してましたが、中々見つからずモノタロウのカタログで見つけました。商品が届きましたら秋葉原電気街で購入したのと同じ出したので、信頼出来るメーカー製でした。
当社取り扱い製品の修理部品としての購入。
製品の種類(ケーブルやコネクターの種類)などにバリエーションが欲しい。
サイズが大きかったけど、使用できてます。非常に使いやすいです。