USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com
税込¥13,178
¥11,980
ネットワークWi-Fiカメラ のTapo C200の電源ケーブル延長のために購入しました。ジャックの寸法ぴったりでした。
問題なく使用できてます
バッテリー切れの心配なく作業出来ます。インパクトバッテリーが大きいサイズなのでケーブル延長コードで腰まで延長して使用しています。鳶工事で一旦高所にあがるとなかなかおりていかれないのでこれですよ。
監視カメラの電源コードの延長に使っています。普通に使えています。1年以上経ちますが断線なし。
何度か購入していますが普通に使っていれば断線することも、
抜けることも無いので安心して使用出来ます。
価格以上の商品だと思います。
延長コードを探してましたので、丁度モノタロウさんで、今回見つけました、助かりました。
2個目の購入です。2台目の監視カメラの取付に使用しました。電源とカメラ取付部が離れているため、この長さの延長ケーブルは役立ちます。
車載電装品で電源を中継する必要があり、最初はオス、メス別々に探していたが、この商品を見つけて これだと、オス、メスの勘合具合に心配はないだろうし、プラグへの半田付けも不要なのでとてもよかったです。
他のお店より良心的な価格ですね。
いつもお世話になりました。
またリピートしたいですね