曜日別特売
EWHM8120LREBD7 WH-M8120-TL-R12-B-275 MTB12S 27.5インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT SHIMANO(シマノ) 70306208

WH-M8120-TL-R12-B-275 MTB12S 27.5インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード70306208品番EWHM8120LREBD7
参考基準価格(税別)¥39,983販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-R12-B-275 MTB 12スピード

仕様バッグ:N/Aカラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ584×30C(27.5inch)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする