HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 製菓・製パン用品
HEADS(ヘッズ)の 製菓用型/モールド/抜型
スタンプクッキーモールド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
寸法(mm)
0:65×75、1:57×82、2:60×65、3:60×89、4:68×78、5:62×83、6:65×75、7:60×63、8:65×65、9:63×74/ロウソク:38×79、文字:91×50
注文コード
70307504
品番
BD-CKM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
12種アソート(各種1個入)/食品対応/耐熱温度90℃
材質
ABS樹脂/パッケージ素材:紙、OPP
寸法(mm)
0:65×75、1:57×82、2:60×65、3:60×89、4:68×78、5:62×83、6:65×75、7:60×63、8:65×65、9:63×74/ロウソク:38×79、文字:91×50
種類
バースデイ
品名・タイプ
クッキーモールド
注意
※過度な衝撃は割れ・ゆがみ等の原因になります。
※直火にかけたり、火のそばには置かないでください。
※食器洗浄乾燥機の使用不可。
※レモンなどの柑橘類の皮に含まれるテルペンまたは油脂により変質することがございます。