HIDISC
HIDISCの スマホ/タブレット関連アクセサリ
HIDISCの モバイルバッテリー/充電器
HIDISCの AC充電器
AC充電器 急速充電対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70312377
品番
ML-ACUS1P21WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥979
販売価格(税別)
¥
890
バスケットに入れる
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したAC充電器です。持ち運びに便利な収納式スイングプラグ。
色
ホワイト
質量(g)
約41
ポート数
1
出力
5V/2.1A (Max)
入力
100-240V 50/60Hz 0.3A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×40.1×41.3
電流容量(A)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応