HIDISC
HIDISCの 文房具
HIDISCの デジタル文具
HIDISCの デジタルメモ
電子メモパッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70312526
品番
HDMPAD120BK-RX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。
用途
電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、スマートノートとして。店舗のディスプレイ。
電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。
セット内容
専用ペン、テスト用ボタン電池
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
197
電源
ボタン電池(CR2025)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×285×5
画面サイズ
12.0インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応