HIDISC
HIDISCの 文房具
HIDISCの デジタル文具
HIDISCの デジタルメモ
電子メモパッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70312535
品番
HDMPAD200BK-RX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。
用途
電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、スマートノートとして。店舗のディスプレイ。
タブレット型電子メモパッド。店舗のディスプレイ。メッセージボードとして。
セット内容
専用ペン×2本
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
710
電源
単4型電池×2本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×342×16
画面サイズ
20.0インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応