曜日別特売
VP-622 ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70319068

VP-622 ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70319068
VP-622 ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70319068
VP-622 ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70319068

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズSS
ホワイト
内容量1枚注文コード70319068品番VP-622
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

暑さ対策に優れ、洗濯耐久性も高い高コストパフォーマンス素材を使用したホッピングパンツです。
点タッチ設計により肌への接触面積を減らし、サラッとした肌触りと軽量性で快適な着用感を実現。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適なHACCP支援対応商品です。
ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。
ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 高温作業場向けホワイト機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチトラスコ品番833-8498股下(cm)72ウエスト(cm)56~63総丈(cm)99仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、ファスナーレス、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製サイズSS混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%生地二重織ピケ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする