スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの 箸・カトラリー・箸置き
竹安全箸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(16.5cm)
注文コード
70330410
品番
ANT2
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
竹製のお箸。使いやすい16.5cmサイズ。
つかみやすくするために先端部にすべりどめ加工をしてあります。
材質
表面塗装の種類:アクリル塗装、素地の種類:竹
色
カーズ20
長さ(cm)
16.5
食器の種類
子供用食器
注意
※食洗機・食器乾燥機には使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。