竹箸(3P)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(16.5cm) 注文コード70330419 品番ANT2T
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

かわいいキャラクターの竹製お箸です☆彡
使いやすく、持ちやすい、16 .5cmサイズ。
先端部分は、食べ物をつかみやすくするためにすべり止め加工がしてあります。
3膳セットなので兄弟で使ったり、替えのお箸としてもオススメ!

材質合成漆器、表面の塗装:ウレタン塗装、素地の種類:天然竹 カーズ3 長さ(cm)16.5 食器の種類子供用食器
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする