スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
アルミ弁当箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(100g)
注文コード
70330620
品番
ALB5NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
色・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
保温庫にそのまま入れられる丈夫なアルミ製
入れ分けに便利な中子付き
ランチベルト付き。
名前シール入り。
材質
中子:ポリプロピレン(耐熱温度/140度)、本体:アルミニウム(板厚0.7mm)、ランチベルト:天然ゴム
寸法(mm)
約奥行97×横134×高さ42
容量(mL)
約370
種類
カーズ24
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。