Harvest moon
Harvest moonの バッグ・キャップ
Harvest moonの バッグ
Harvest moonの ショルダーバッグ
PUショルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
70332440
品番
4757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,910
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインの合皮ショルダーバッグです。
コンパクトなデザインで使いやすく、ちょっとした外出や、通勤などのデイリーユースとして、旅行・トラベルシーンのサブバッグとして便利にお使い頂けます。
材質
合成皮革
色
ネイビー
縦(cm)
25
横(cm)
20.5
マチ(cm)
9.5