Harvest moon
Harvest moonの バッグ・キャップ
Harvest moonの バッグ
Harvest moonの ショルダーバッグ
PU前切ポケットショルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70332510
品番
4766
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
シンプルなデザインと使いやすさが人気のショルダーバッグ
シンプルでどんなファッションにも合わせやすく、飽きのこないデザインと使いやすさが人気のショルダーバッグです。
材質
合成皮革
色
ダークブラウン
縦(cm)
30.5
横(cm)
23.5
マチ(cm)
12