アゼアス
高視認性防護服ベスト(ファスナー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
70335326
品番
AZ LITE10650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
通気性、高耐久性(染色堅ろう度・引張強さ)有。
左胸ポケット付、フロントファスナー付。
視認性にこだわった2種類(オープン型・プリズム型)の再帰性反射材を使用しております。
用途
日中の視認性を向上させる蛍光生地と薄暮及び夜間の視認性を向上させる再帰性反射材とを使用することで様々な姿勢でも視認性を高めます。
サイズ
XL
材質
ポリエステル100%(トリコットメュシュ)
規格
JIS T 8127 クラス2適合
テープ地色
シルバー
胸囲(cm)
141
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
73
色(本体)
蛍光オレンジレッド
材質(反射板)
JIS T 8127適合品 3Mスコッチライト、JIS T 8127適合品 ORALITE(R)使用
注意
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、長期使用時や未使用において退色する場合があります。退色については、定期的に確認して、劣化が認められた場合は使用しないでください。
※高視認性防護服の生産工程において、再帰性反射材の一部表面に小さな傷がつく場合がありますが、製品全体の再帰性反射性能を著しく低下させることはありませんので、製品交換の対象とはなりません。
※高視認性防護服で使用されております、蛍光素材はその素材の特性上、同一の製品におきましても若干の色ブレが発生することがあります。