安全反射ベスト メッシュイエロー
メッシュ生地でむれない!反射素材で夜間のパトロールにも効果的!
通気性に優れたメッシュ生地を採用し、長時間着用してもむれにくく快適に使える安全反射ベストです。反射素材のため夜間や暗い場所でもしっかりと存在をアピールでき、通勤・通学や作業時の安全対策に役立ちます。軽量で動きやすく、防犯・防災・交通安全対策まで幅広いシーンで活躍する反射ベストです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- ポリエステル
- 寸法(mm)
- 660×570
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。安全保護具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76204601 安全反射ベスト メッシュイエロー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204601-260421-06.jpg)
![注文コード:76204601 安全反射ベスト メッシュイエロー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204601-260421-02.jpg)
![注文コード:76204601 安全反射ベスト メッシュイエロー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204601-260421-04.jpg)
![注文コード:76204601 安全反射ベスト メッシュイエロー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204601-260421-08.jpg)


















