ユニット
反射ベスト(ポリス型) ナイロンメッシュ
70mm幅広の高輝度反射材。
マジックテープで着脱、調節簡単です。
材質
本体:ナイロンメッシュ、反射部:高輝度反射材
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
LL
フリー
色
生地:紺、反射部:レモンイエロー
生地:紺、反射部:白
生地:紺・反射部:白
生地:黄、反射部:レモンイエロー
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77994571
379-37
739-9502
生地:紺、反射部:白
フリー
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77994677
379-38
739-9511
生地:紺、反射部:レモンイエロー
フリー
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77994790
379-39
739-9529
生地:黄、反射部:レモンイエロー
フリー
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77994896
379-43
739-9618
生地:紺・反射部:白
LL
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77995009
379-44
739-9626
生地:紺、反射部:レモンイエロー
LL
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77995115
379-45
739-9634
生地:黄、反射部:レモンイエロー
LL
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください