曜日別特売
HW3-1G2-02 AC200V 圧力スイッチ(HW3) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 70338617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW3-1G2-02 AC200V 圧力スイッチ(HW3) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 70338617
HW3-1G2-02 AC200V 圧力スイッチ(HW3) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 70338617
HW3-1G2-02 AC200V 圧力スイッチ(HW3) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 70338617

圧力スイッチ(HW3)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード70338617品番HW3-1G2-02 AC200V
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥37,670販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ガスケット結合の圧力スイッチです。 専用サブプレートは裏配管・横配管と2種類あります。

質量(kg)1.7呼び02最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)5~9.5背圧(MPa)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする