セーフプラスチックグローブ パウダーフリー 粉なし 塩ビ手袋 使い捨てグローブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×10セット) サイズL 注文コード70341258 品番YTB-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

【塩化ビニル/パウダーフリー】
薄手でやわらかいパウダーフリータイプの使い捨て手袋。軽作業におすすめ。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10.5 材質塩化ビニル 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)1000 用途軽作業におすすめ。作業がしやす使い切り手袋、ポリエチ手袋、使い捨て手袋として。 厚さ(mm)0.07 タイプ粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする