設定情報
販売価格(税別)¥14,080~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニチベイ

【オーダー】窓用ブラインド セレーノオアシス15(AZO15) テンションタイプ

【オーダー】窓用ブラインド セレーノオアシス15(AZO15) テンションタイプ ニチベイ

※セレーノオアシス25 V1080

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】窓用ブラインド セレーノオアシス15(AZO15) テンションタイプ (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐水性の高い部品で安心。
水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。

注文コード70345249 仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1095、遮熱スラット:V12〇〇より選択 幅(mm)400~1800(5mm単位にて) 高さ(mm)100~1800(10mm単位にて) タイプテンションタイプ:側面付けブラケットで、ビス無しで取付可能 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 スラット幅(mm)15 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます。
※色柄見本の15mm対応の中から品番(スラットカラー)を指定してください。
個人宅には配送不可です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70345249
2024-07-15
用途:
お風呂の遮光
マルタカ 様 (製造業)

お風呂の窓枠の外側と内側の寸法の違いがあり、大きな内側でしか付ける事ができなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27
シェアする