旭電機化成
旭電機化成の 非常用トイレ
抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70352425
品番
KBO-2705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレになります。凝固剤が第三者機関での厳しい抗菌・消臭試験をクリアしている緊急トイレです。災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策に役立ちます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×280×25
質量(g)
130
使用可能回数
5回分
材質
凝固剤:高分子吸水樹脂、袋:PE樹脂
セット内容
凝固剤、汚物袋、処理袋が各5個
用途
いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険などに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※凝固剤は1袋で約4mlの尿をゼリー状に固められます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ
参考になった