KBO-2805 ダブル抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ 旭電機化成 70352443

 

KBO-2805 ダブル抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ 旭電機化成 70352443
KBO-2805 ダブル抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ 旭電機化成 70352443
KBO-2805 ダブル抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ 旭電機化成 70352443

ダブル抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
使用可能回数5回分
内容量1セット注文コード70352443品番KBO-2805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

消臭処理袋と凝固剤のダブル抗菌・消臭タイプになります。断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレになります。凝固剤が第三者機関での厳しい抗菌・消臭試験をクリアしている緊急トイレです。災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策に役立ちます。

用途
いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険などに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×280×25質量(g)130使用可能回数5回分材質凝固剤:高分子吸水樹脂、袋:PE樹脂セット内容凝固剤、汚物袋、処理袋が各5個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※凝固剤は1袋で約4mlの尿をゼリー状に固められます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする