KBO-28100 ダブル抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ 旭電機化成 70352459 KBO-28100 ダブル抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ 旭電機化成 70352459

ダブル抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70352459 品番 KBO-28100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

消臭処理袋と凝固剤のダブル抗菌・消臭タイプになります。断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレになります。凝固剤が第三者機関での厳しい抗菌・消臭試験をクリアしている緊急トイレです。災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策に役立ちます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×150 使用可能回数100回分 材質凝固剤:高分子吸水樹脂、袋:PE樹脂 セット内容凝固剤、汚物袋、処理袋が各100個 質量(kg)2.5 用途いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険などに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※凝固剤は1袋で約4mlの尿をゼリー状に固められます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする