ファンシー スヌーピーネイチャー シートベルトパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70353056 品番 7242-16BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

お出かけしたくなる!汚れに強い素材を使用したスヌーピーの新シリーズ
スヌーピーで車内をかわいく演出
シートベルトでの擦れを軽減
シートベルト対応幅最大5.2cm

グリーン 材質(本体)【表地】ポリエステル ※裏面PVCコーティング【裏地】ポリエステル 質量(g)40
注意
※本品は事故時の安全を保証するものではありません。
※運転に支障をきたす場合はご使用を中止してください。
※本品の面ファスナーにより衣服やシート本体を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする