曜日別特売
7240-65BK 収納 ポップアップミッキー シートフック ボンフォーム 70353205

7240-65BK 収納 ポップアップミッキー シートフック ボンフォーム 70353205
7240-65BK 収納 ポップアップミッキー シートフック ボンフォーム 70353205
7240-65BK 収納 ポップアップミッキー シートフック ボンフォーム 70353205

収納 ポップアップミッキー シートフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70353205品番7240-65BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ミッキーハンドが荷物をキープ
ミッキーで車内をかわいく演出
バッグや買い物袋などの転倒防止に
ヘッドレストに掛けるだけ。取付け簡単
ベルトのループ部分、フック部分両方使えて様々な大きさの荷物に対応
耐荷重約10kg

ブラック材質(本体)【本体】合成皮革【テープ】ポリプロピレン【フック】質量(g)70寸法(幅W×奥行D)(mm)760x50
注意
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする