アースカラー フライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)20 ミントグリーン 注文コード70353869 品番CC005419-004
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

ふんわりとしたパステルカラーのカラーリングが魅力のアースカラーシリーズ・フライパン。
フッ素樹脂を一切使用しない安心安全な「セラミック・コーティング」を用いています。
「セラミック・コーティング」は、主に砂と同じ成分の原料から作られているので、人体や環境に影響を及ぼす化学物質を含んでいません。この表面のコーティング効果でこびりつきにくく、お手入れも簡単なのが特徴です。
約450℃の耐熱温度があるので、耐久性にも優れています。
セラミックは元々熱伝導性が高く、さらに鉱物の中でも熱伝導率が高いダイヤモンドをちりばめているので省エネ調理が可能です。
アースカラーシリーズ・フライパンは日本向けに深型仕様に変更し、煮魚や簡単な煮物、ワンポットパスタなど、日本の食生活に合わせた内容に仕上げました。
ハンドルは握りやすい形状で、毎日のお料理を楽しくします。

仕様100VIH/200VIH/オーブン(180℃まで)/食器洗浄乾燥機使用可 材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)373×205×67 ミントグリーン 質量(g)550 サイズ(cm)20 深さ(mm)48 表面処理(内面・外面)セラミックコーティング 耐熱温度(℃)(ハンドル)180
注意
※食器洗浄乾燥機もご使用いただけますがコーティングを長持ちさせるために、手洗いをおすすめします。
※食材等が焦げ付くとノンスティックコーティングの劣化が早くなりますので強火での調理はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする