3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ステージ/画像処理
3M(スリーエム)の 画像処理
3M(スリーエム)の カメラケーブル
カメラリンクケーブル(POCLライトアングル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コネクタ形状
(カメラ側)SDR26pin-(ボード側)MDR26pin
ケーブル長(m)
5
タイプ
屈曲
注文コード
70356311
品番
1MD26-R577-00C-500【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状・ケーブル長・タイプ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
(カメラ側)SDR26pin-(ボード側)MDR26pin
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
屈曲
方向
下出し