体組成計(blue tooth対応)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70370337 品番HMS721C-NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ユーザーが選べる2パターンの使い方
Bluetooth搭載 アプリ「Heath Scan」と連携可能
乗るだけでユーザー自動認識、オートオン・オフ 4人のユーザー登録が可能で家族みんなで使える
測定結果が見やすいバックライトを搭載
多機能な10項目の測定機能
4ユーザー×15メモリー、クイック体重モード
場所を取らない薄さ26mm、立てかけて収納

仕様
測定結果項目:体重、BMI(4段階)、体脂肪率(4段階)、筋肉量、基礎代謝量、骨格筋率(3段階):6-80才(体重を除く)
内臓脂肪レベル(3段階)、推定年齢、皮下脂肪率(3段階):18-80才
体水分率(3段階):20-80才
精度
【体重計】5kgを超え67.5kgまで: 目量100g 計量精度±200g
67.5kgを超え100kgまで:目量100g 計量精度±300g
100kgを超え135kgまで:目量200g 計量精度±600g
付属品単4形アルカリ乾電池 4本 (モニター用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約1,600(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池(LR03)もしくは単4形ニッケル水素充電池(エネループ)4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285× 26 × 285 メモリー4ユーザー×15メモリー(表示は前回値のみ) 電池寿命約6か月 (単4形アルカリ乾電池使用、室温23℃、4回/日測定の場合) 付加機能Bluetooth搭載(Bluetooth low energy Ver. 5.1)、ユーザー自動認識、電源オートオン・オフ、バックライト 計量範囲体重計:5〜135kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする