曜日別特売
1SN-12x290L 両16S(F) DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランド 70372350

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1SN-12x290L 両16S(F) DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランド 70372350
1SN-12x290L 両16S(F) DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランド 70372350
1SN-12x290L 両16S(F) DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランド 70372350
1SN-12x290L 両16S(F) DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランド 70372350

DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本長さ(mm)290注文コード70372350品番1SN-12x290L 両16S(F)
販売価格(税込)¥17,954
販売価格(税別)
16,322

DIN規格の口金具付油圧ホース

用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理長さ(mm)290最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※取り付けるオスネジの規格・サイズをよくご確認の上、ご注文お願いいたします。都度製作となる為、ご注文後のキャンセル、返品、交換は致しかねます。
※一般作動油(鉱物性)以外の流体ではご使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする