曜日別特売
PA2812-450 F+F パスカラート PA2812(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70374684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA2812-450 F+F パスカラート PA2812(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70374684
PA2812-450 F+F パスカラート PA2812(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70374684
PA2812-450 F+F パスカラート PA2812(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70374684

パスカラート PA2812(両端金具F)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)450最高使用圧力(MPa)27.5長さL(mm)450注文コード70374684品番PA2812-450 F+F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5ホース内径(Φmm)19長さ(mm)450ホース外径(Φmm)29.6長さL(mm)450適合流体鉱物性作動油、水材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)30最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/360推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70375235
2022-11-19
用途: 油圧ローラの配管
大角水産農・林・水産業

PA210で破裂ばかりしたので、PA280にした。今のところ破裂なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする