SZ360-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378448

※サンプル画像

SZ360-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378448
SZ360-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378448
SZ360-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378448
SZ360-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378448
SZ360-B 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70378448

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイスブルー
サイズSS
内容量1枚注文コード70378448品番SZ360-B
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高温作業に最適な、全方位で動きやすい次世代型パターン設計の長袖ジャンパーです。
速乾性に優れた生地と点タッチ設計で肌離れが良く、汗や水分を素早く拡散・乾燥させる織組織を採用しています。
背中には通気性と適度な伸縮性を備えたトリコット素材を使用し、快適な着用感を実現。
異物混入を防ぎ、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
工場内での交差汚染防止に役立つ3色展開(白・水色・紺)で、用途に応じて使い分けが可能。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 高温作業向け仕様フロント比翼セミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製アイスブルーサイズSS胸囲(cm)108混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【背面切替】 ポリエステル 100% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%着丈(cm)63機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ裄丈(cm)80生地二重織ドビー性別男女兼用袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする