抗菌食洗機対応 音のならないトリオセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(89g) 注文コード 70380295 品番 TAC1AG
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

天然鉱石タルク配合。石油由来成分削減!環境にやさしいトリオセット!シリコーンクッションが付いているので、持ち運びの際に カチャカチャ音が鳴らない食洗機対応トリオセット!重ねる収納でコンパクト!使いやすい18cmのお箸とスプーンとフォークのセットです。

材質フタ:AS樹脂、本体・スプーン・フォーク:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム 寸法(mm)ケースサイズ:約188×37×27、箸・スプーン・フォーク:約 全長180 くすみグレー 加工(方法)練込、(部位)全体 耐熱温度(℃)(フタ:AS樹脂)100、(本体・スプーン・フォーク:ABS樹脂)100、(箸:メタクリル樹脂)100、(クッション:シリコーンゴム)140 全質量(g)約90 使用無機抗菌剤
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする