ヘビーデューティー ステンレス クロスビット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70382824 品番ALS9401
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ボートの船首や船尾、左右の甲板もしくは桟橋等に設置し、船舶を係留する為に使用します。
錆びに抜群に強いステンレス316材を使用し頑丈に作られています。
クリートに比べ、太いロープを使用する時には抜群にロープが掛けやすくなります。

材質ステンレス(SUS316) 高さ(mm)83 筒径(Φmm)21 取付穴ピッチ(mm)縦33×横38 ベース寸法(縦×横)(mm)63×63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする