S/3 SS BAG CLIP(ステンレススチールバッグクリップ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード70383384 品番RN-0426S/3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

こだわりのモノにはこだわりのクリップを
パッケージに惚れたコーヒーバッグや輸入菓子の封をする時、どうせならこだわりのクリップを合わせたい。
耐久性の良いステンレスだからこそ、安心して役目を任せられます。
そのまま保管しておきたくなるようなパッケージ、クリップ部分のオリジナルロゴも魅力。
ふとした日常に垣間見えるあなたのこだわりをサポートする頼もしいアイテムです。

用途コーヒーバッグや菓子の封をする時など 材質430ステンレススチール、スプリング/201ステンレススチール シルバー タイプ3pcs SET(S) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×76×30 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品は鋭利な箇所があります。
※錆等が生じる可能性がありますので濡れたままでの放置・保管・使用はおやめください。
※濡れた際は乾いた布でよく水気を拭き取り、風通しのよい場所で乾かしてください。
※高温多湿な場所では保管しないでください。
※可動部で手や指を挟まぬよう、ご注意ください。
※無理な力を加える等されますと、変形、破損の恐れがあります。
※火気の近くや直射日光の当たる場所に放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする