マキタ
マキタの バッテリー・充電器
マキタの 充電器
バッテリアダプタBAP18E
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70383524
品番
A-72067
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
18V用、バッテリ別売
質量(kg)
本機アダプタ:0.17、バッテリホルダ:0.14
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体アダプタ:117×75×67、バッテリフォルダ:118×72×41
コード長さ(m)
1.6
適合バッテリー
マキタLi-ion18Vバッテリ(ライトバッテリ除く)