MAD MAX(マッドマックス)
カワサキ ゼファー400/ZRX400 ウェーブ ディスクローター ブラック 1枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
70390470
品番
MM19-K027-BK
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
MAD MAXオリジナルウェーブディスクローター
用途
オートバイ用
形状
フローティング
厚さ(mm)
5
外径(Φmm)
300
取付寸法(mm)
ホイール取付部:穴径約61、ボルト穴径約10、ピッチ約48
主な適合車種
ゼファー400/χ(89-08)・ZRX400(89-90)/ZRX400(94-08)・ZZR400/600(90-07)・ゼファー750/RS(90-07)・ZR-7/S(99-05)・GPZ900R(A7-)(90-)・GPZ1100(95-)・バリオス/バリオスⅡ・ZZR250(90-07)etc
注意
※1枚売りとなりますので、ダブルディスク車はご注意下さい。
※あくまでも参考車種になります。サイズや形状を確認の上、ご検討宜しくお願い致します。
※ディスクローター交換の際はブレーキパッドの交換を前提にお考え下さい。
※キャリパーサポート固定ボルトとディスクのフローティングピンが干渉する場合はボルト交換またはボルトの加工が必要となります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは必ず、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。