質量(g)1袋あたり:100(出来上がり容量約260)
種類米類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1袋あたり)約160×81×150
内容量(g)100×1個
賞味期限5年7か月
原材料うるち米100%(国産)、こんにゃく、乾燥しいたけ、食塩、乾燥にんじん、乾燥ごぼう、砂糖、かつお節エキス、バーム油、生姜、乾燥ひじき、ほたてエキス調味料/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、水酸化カルシウム、酸化防止剤(V.E)
栄養成分【(1袋100gあたり)※サンプル品分析による推定値】熱量:379kcal、たんぱく質:7.6g、脂質:2.1g、炭水化物:82.4g、食塩相当:2.39g