PA3506-370 F+F 8001+8001 パスカラート PA3506(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70399026

PA3506-370 F+F 8001+8001 パスカラート PA3506(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70399026
PA3506-370 F+F 8001+8001 パスカラート PA3506(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70399026
PA3506-370 F+F 8001+8001 パスカラート PA3506(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70399026

パスカラート PA3506(両端金具F+アダプタ付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)370注文コード70399026品番PA3506-370 F+F 8001+8001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)34.5ホース内径(Φmm)9.5長さ(mm)370ホース外径(Φmm)19.2材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理長さL(mm)370最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)550概略質量(g)口金具/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70399157
2021-01-31
用途: 22t 薪割り機
その他業種

純正部品を買うと、三倍の値段となってしまいます。モノタロウさんのサイトで 油圧ホースセット ネジ込みブッシング、内外エルボを 組み合わせ 購入しました。バッチリうまくいき、
順調に動作しており、大変満足しております。
また、違うところの部品のサイズを確認して、購入したいと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする