曜日別特売
MB11-001 バックパックPARAMED'S NSN取得品 ELITEBAGS 70399228

 

MB11-001 バックパックPARAMED'S NSN取得品 ELITEBAGS 70399228
MB11-001 バックパックPARAMED'S NSN取得品 ELITEBAGS 70399228
MB11-001 バックパックPARAMED'S NSN取得品 ELITEBAGS 70399228
MB11-001 バックパックPARAMED'S NSN取得品 ELITEBAGS 70399228
MB11-001 バックパックPARAMED'S NSN取得品 ELITEBAGS 70399228

バックパックPARAMED'S NSN取得品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード70399228品番MB11-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

スペイン製のプロフェッショナルユーザー向けのバックパックです。
レスキュー関連用品など各場面で様々な物を自由に収納可能です。
通気性のあるメッシュのバックパネルと調整可能なストラップを備えており、快適に使用できます。
MOLLEシステムが施されており、別売のアタッチメントを取り付け可能です。

仕様MOLLEシステム:有りトラスコ品番207-4595セット内容防水カバー材質1000デニールポリエステル質量(kg)3.2ブラック高さ(mm)470奥行(mm)225容量(L)32.57アズワン品番64-8605-87特性通気性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする