耐滑シューズカジュアル Andy

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70399779 品番 32002-7.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
防水仕様です。
つま先部分にはつまづき転倒を防ぐトリップガード[[TM上]]技術が使用され滑りやすい環境下での危険を減らします。
かかと襟部分にはパッドが入っており快適です。
軽量です。
アッパーは通気性の良い布地で作られています。

トラスコ品番207-3175 質量(g)290 サイズ(cm)25.5 サイズ規格US(アメリカ):7.5、UK(イギリス):6.5、EU(ヨーロッパ):40 材質メッシュ 形状ローカット ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする