PA3504-420 C+C 8002+8002 パスカラート PA3504(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70403585

PA3504-420 C+C 8002+8002 パスカラート PA3504(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70403585
PA3504-420 C+C 8002+8002 パスカラート PA3504(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70403585
PA3504-420 C+C 8002+8002 パスカラート PA3504(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70403585

パスカラート PA3504(両端金具C+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)420注文コード70403585品番PA3504-420 C+C 8002+8002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,507
販売価格(税別)
3,188

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)34.5ホース内径(Φmm)6.3長さ(mm)420ホース外径(Φmm)15.2材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理長さL(mm)420最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)390概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする