曜日別特売
AU44-16-25RP-SB アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 70414279

 

AU44-16-25RP-SB アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 70414279
AU44-16-25RP-SB アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 70414279

アルミサッシケース AUシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台質量(g)1000寸法D(mm)250寸法W(mm)160注文コード70414279品番AU44-16-25RP-SB
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。

カバー・パネル・側板 シルバー/コーナー ブラック材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×44×250RoHS指令(10物質対応)対応質量(g)1000寸法D(mm)250寸法W(mm)160

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70419100
2024-08-29
用途: 自作の電子機器のケースに使う
製造業

タカチ電機工業さんはシャーシメーカーの最大手で、数多くの種類の製品を販売している。
このAUシリーズは最近登場した新製品で初めて購入した。
実物を受け取った印象では、コーナー部分が適度に丸まっているので手触りも良く、オールアルミ製なので見た目も高級感がある。
また前後パネルは長方形で1.5mm厚のアルミ板なので、穴あけ加工がやり易いのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする