用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)27.5ホース内径(Φmm)9.5長さ(mm)600ホース外径(Φmm)19.1材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理長さL(mm)600最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)質量(g/m)540概略質量(g)口金具/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)62