※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーハウス電子てんびん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70416028 品番 SPX223JP
参考基準価格(税別)¥98,900 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

STXシリーズは、操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています(タッチパネルではありません)。 ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。 様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。 高速安定(1〜1.5秒)により素早い計測が可能です。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。

ひょう量(g)220 計量皿寸法(mm)Φ93 寸法(mm)202×222×103 最小表示(g)0.001 繰返し性0.002g 仕様風防:○、外部分銅:200g(付属) 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)、単3電池×4(別売) 表示部LCDディスプレイ 表示形式デジタル 直線性±0.003g 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする