オーハウス電子てんびん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70416037 品番 SPX1202JP
参考基準価格(税別)¥91,400 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

STXシリーズは、操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています(タッチパネルではありません)。 ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。 様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。 高速安定(1〜1.5秒)により素早い計測が可能です。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。

ひょう量(g)1200 計量皿寸法(mm)170×140 寸法(mm)202×224×54 最小表示(g)0.01 繰返し性0.02g 仕様風防:-、外部分銅:1kg(別売) 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属)、単3電池×4(別売) 表示部LCDディスプレイ 表示形式デジタル 直線性±0.03g 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする