付属品取扱説明書種類吊りはかりひょう量(kg)25電源単四形乾電池×2本体質量(g)約166(電池含まず)精度±(1.5%rdg+2dgt)最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×147(吊下げフック金具除く)表示分解能1℃分解能0.01kg温度表示0~60℃(参考値)機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き表示形式デジタル使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)オートパワーオフ1分(解除可)温度分解能(℃)1防水保護等級IPX4準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×147×30ひょう量単位kg校正証明書一般校正