椿本チエイン
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
5
枠番
55
注文コード
70428243
品番
HMTR370-55H5B
参考基準価格(税別)
¥522,292
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比・枠番
など
356
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
3.7
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
5
取付方式
中空軸
回転速度(r/min)
50Hz/300、60Hz/360
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
55
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/103、60Hz/85.3
出力軸許容 O.H.L(N)
4900
軸配置
中空軸形
減速段数
2