椿本チエイン
ギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
減速比
10
15
20
25
5
30
40
50
60
75
100
120
165
200
出力(kW)
0.75
1.5
2.2
取付方式
フランジ取付形
脚取付
フェイスマウント形
フランジ取付
全118種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70433642
品番
GMTR220-50F60B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥224,000
取付方式
フランジ取付形
回転速度(r/min)
50Hz/25、60Hz/30
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
50
電源(V)
三相200
モーター容量
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/773、60Hz/644
出力軸許容 O.H.L(N)
10633
減速段数
3
モータ出力(kW)
2.2