コードシール(オーバル形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70437966 品番 EA351CF-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000

粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。

材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ 長さ(m)8 シール推奨シールエリア:17〜25 使用温度範囲(℃)可能:-100〜260 耐圧(MPa)2(流体) 幅×厚さ(mm)9.0×3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする