C4065R カラーカメラ 三菱電機 70438559

カラーカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70438559品番C4065R
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)アウトレット
¥53,98038,980

夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。
専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。
(専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)

用途小型ケーブル用使用温度範囲(℃)-10~55本体質量(g)約230以下レンズf=2.0mm、F=2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×46.2×40(本体のみ)照度(Lx)0.5~100000解像度水平330TV本以上、垂直340TV本撮像素子1/3.2型カラーCMOS (1282H×486V)耐水性JIS D 0203(高圧洗浄14.7MPa対応)色(本体)ミディアムメタリックグレー画素数62万画素耐振性JIS D 1601 110m/s25~100Hz画角水平:約124°、垂直:約94°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする