ミラーU字金具

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70438735 品番 U-003B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ミラー取り付け用のU字金具です。

適合根角ボルト8mm 呼び寸法(mm)12 仕様U字取替え可能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70438735 U-003B 46152787 U-003B-2 ミラーU字金具 大東プレス工業 ミラーU字金具 大東プレス工業 1セット(2個) 719 税込791 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70438769
2025-01-18
用途:
機械メンテナンス
その他業種

ミラーステー交換時に使用しました。なにも問題なく交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする